Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 15 o liczbie wersji: 95
Do śrub z gniazdem TX, długich
Do delikatnego montażu obręczy aluminiowych. Wersja długa z systemem oznaczeń kolorami. Norma: DIN 3121/ISO 1174
Do śrub z gniazdem TX, krótki
Do śrub z gniazdem sześciokątnym, metrycznych, długich
Model sześciokątny, metryczny, krótki
Model sześciokątny, metryczny, długi
Doskonale nadaje się do głęboko osadzonych nakrętek kół.
Z wbudowanym pierścieniem wzmacniającym zapewniającym długą żywotność
Do śrub z łbem TX, wersja krótka
Model sześciokątny, metryczny, krótki z pogłębianą nasadką sześciokątną, np. do nakrętek kół
Potrójny kwadrat
Double impact socket with central connector
Do wszystkich standardowych zakrętarek pneumatycznych i elektrycznych
Model 12-kątny, metryczny, krótki
Z profilem specjalnym do montażu nakrętek kół określonych pojazdów.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.