Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 20 o liczbie wersji: 73
Zamek cyfrowy z nastawianym kodem numerycznym
Od rozmiaru 30 wzwyż szekla blokuje się po obu stronach, co zapewnia większą stabilność
Quick opening without a key
Dwustronne blokowanie zapewniające większą stabilność
Z długim pałąkiem
Z 6 kluczami
Odporna na wodę morską, całkowicie odporna na rdzę
Double locking and stainless steel interior
With plastic coating to protect from damage
Lightweight with high stability
It is not possible to accidentally change the numeric code
The small shackle opening provides maximum protection against attacks
The numerical code cannot be changed accidentally
High protection due to small shackle opening
Variable lock shank
Wymuszone zamykanie, klucz można wyjąć tylko po zamknięciu
A fingerprint lock for indoor and outdoor use
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.