Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek do izolacji W-ID SLIM
Sprytne, łatwe rozwiązanie problemu mocowania lekkich obciążeń na zewnętrznych kompozytowych systemach termoizolacyjnych (ETICS)
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Specjalna geometria gwintu sprawia, że niezwykle łatwo jest wkręcić go w izolację
- W celu zapewnienia optymalnej obróbki element montażowy musi mieć otwór przelotowy o średnicy min. 8 mm i maks. 12 mm
- Dzięki końcówce wiertła kotwa bez wysiłku przenika przez tynk i warstwę uszczelniającą
- Podczas montażu nie są wymagane żadne zmiany narzędzi
- Nie ma potrzeby wiercenia wstępnego w murze ani w ETICS
- Bez penetracji muru, zatem nie powstają mostki termiczne
- Kotwa jest używana w montażu przelotowym
Do montażu listew uszczelniających, ściennych paneli łączących, listew przypodłogowych, listew szpachlowych, listew sztukatorskich, profili sztukatorskich, listew mocujących, metalowych osłon ściennych, osłon gzymsów, osłon wentylacyjnych, obrzeży żwirowych, skrzynek pocztowych, opraw oświetleniowych, numerów domów, znaków reklamowych, tablic firmowych, szyldów i moskitier.
Nadaje się do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach - śruba i podkładka są wykonane ze stali nierdzewnej A2
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!