Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek nylonowy
Kotwy z tworzyw sztucznych do małych obciążeń (mocowanie drugorzędne)
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Poliamid (nylon) o wysokiej jakości
- Bez fluorowców i silikonu
- Odporny na temperatury od -40°C do +80°C
- Ogranicznik wbijania zapobiega zbyt szybkiemu rozszerzaniu kołka podczas mocowania przelotowego
- Blokada przeciwobrotowa zapobiega skręcaniu w wywierconym otworze
- Trzon kołka zapobiega uszkodzeniom tynków i płytek
- Montaż przelotowy i zawleczkowy
- Do montażu zalecamy stosowanie wkrętu do kołka ASSY-D
- Cegłę dziurawkę należy nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
- Z otworu musi zostać usunięty pył pozostały po wierceniu
- Długość wkręta = grubość mocowanej części (+ grubość tynku/izolacji) + długość kotwy + średnica wkręta
- Kotwa z tworzywa sztucznego do małych obciążeń (mocowanie drugorzędne)
- Można stosować w betonie, cegle pełnej, cegle pełnej sylikatowej i twardym kamieniu naturalnym
- Odpowiednia do zabezpieczenia karniszy, półek ściennych, lekkich szafek ściennych, ramek na zdjęcia, kanałów kablowych, uchwytów kablowych, wyłączników elektrycznych, wieszaków na ręczniki, znaków, czujników ruchu, koszy wiszących itp.
- Do mocowania elementów konstrukcyjnych w połączeniu ze śrubą do drewna lub płyt wiórowych (bez końcówki samowiercącej, przeciwgwintu lub gwintu pierścieniowego) (np. ASSY-D)
- Do stosowania na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach w połączeniu z wkrętem ze stali nierdzewnej
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!