Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek ramowy SHARK® UR, stal ocynkowana Stal ocynkowana
Kołek ramowy z tworzywa sztucznego objęty kompleksową oceną techniczną ETA - do muru, betonu komórkowego i betonu. Z wkrętem z łbem płasko-stożkowym ze stali ocynkowanej
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Część rodziny produktów SHARK® UR, została przetestowana pod kątem zastosowania z ponad 100 różnymi materiałami budowlanymi w ramach ETA-08/0190!
- Kołki ramowe SHARK® UR 8 i 10 zostały przetestowane i zatwierdzone dla łącznie 105 różnych podłoży. Oprócz betonu i betonu komórkowego w obecnym, najbardziej kompleksowym dokumencie ETA uwzględniono różne rodzaje cegieł, w tym cegły pełne i dziurawki, pustaki i cegły pełne wapienno-krzemianowe (silikatowe), cegły pełne i dziurawki z betonu oraz pustaki z lekkiego betonu.
- Dzięki pomysłowej geometrii kołka „zęby” rozszerzają się w czterech kierunkach i wbijają się w materiał podłoża.
- Zamocowanie uzyskiwane poprzez tarcie między tuleją kotwiącą a materiałem podłoża
- Tuleja kotwiąca z wysokiej jakości poliamidu
- Natychmiastowe zamocowanie — bez czekania
- Bardzo mocna blokada obrotu
- Duża nośność dzięki rozszerzaniu się w czterech kierunkach
- Lepsze przenoszenie obciążenia poprzez równomierny, ciągły rozkład obciążeń na całym obszarze rozszerzania
- Ogranicznik wbijania zapobiega przedwczesnemu rozszerzaniu się kołka podczas montażu
- Mniej prac montażowych, ponieważ tuleja i wkręt są wstępnie zmontowane
- Lepsze przenoszenie obciążenia w pełnych i pustych materiałach budowlanych
- SHARK-UR (stal ocynkowana, stal nierdzewna): Europejska Ocena Techniczna ETA-08/0190
- Ekspertyza dotycząca oceny odporności ogniowej w przypadku ekspozycji na ogień
- Kołki objęte są Europejską Oceną Techniczną dla łączników do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych (np. fasady, sufity podwieszane itp.).
- SHARK UR, SHARK UR F można stosować w następujących podłożach: Ściany murowane (cegły pełne, bloki pełne wapienno-krzemianowe, cegły dziurawki z otworami pionowymi, bloki dziurawki wapienno-krzemianowe, pustaki z lekkiego betonu, cegły pełne i bloki z lekkiego betonu, cegły betonowe) i beton komórkowy
- Dwie głębokości osadzenia w określonych materiałach budowlanych
- Temperatury montażu: Temperatura podłoża: ≥ -20°C
- Temperatura tulei: ≥ 0°C
- Wkręt ocynkowany może być stosowany na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych (pod warunkiem prawidłowego montażu), jeśli obszar wokół łba wkręta jest chroniony przed wilgocią lub opadami atmosferycznymi, tak aby wilgoć nie mogła przedostawać się do trzonu wkręta / w głąb zamocowania. Trwale elastyczne szczeliwo, takie jak art. nr 0892075350, preparat do zabezpieczania podwozia przed żwirem 500 ml
- Nadaje się do mocowania podkonstrukcji fasadowych, sufitowych i dachowych (z drewna lub stali), belek drewnianych, listew drewnianych, wsporników metalowych, szyn metalowych, sufitów podwieszanych, przepustów kablowych, kątowników, profili, szafek ściennych, regałów itp.
- Mocowania, w przypadku których wymagany jest określony poziom nośności w warunkach narażenia na działanie ognia
- Elementy murowe drążone i puste nawiercać bez mechanizmu udarowego
- Z wywierconego otworu należy usuwać pył, np. za pomocą pompy do wydmuchiwania, nr art. 0903990001
- Wiercenie w betonie za pomocą wiertła z odsysaniem oszczędza konieczność czyszczenia otworu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!