Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Asortyment kołków uniwersalnych SHARK® TWIST 450 szt.
Jeden kołek. Osiem wiązań. Innowacyjny kołek uniwersalny łączy w sobie wydajność, elastyczność i łatwość montażu, zapewniając tym samym szeroki zakres możliwych zastosowań. Asortyment obejmuje wszystkie rozmiary kołków SHARK® TWIST w jednej walizce systemowej.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybki, wygodny montaż
- Łatwy: Możliwość osadzenia w otworze za pomocą jednego palca, bez konieczności stosowania młotka
- Szybki: Bardzo łatwe wkręcanie łącznika
- Uniwersalny: Do wkrętów z gwintem do drewna i gwintów metrycznych
- Elastyczny: Wybrany rozmiar kołka można użyć z więcej niż jedną średnicą wkręta
Wysoki stopień bezpieczeństwa
- Innowacyjny: 8-krotny węzeł o wyjątkowo dużej powierzchni styku
- Przetestowany: Przetestowane, wysokie wartości obciążenia
- Zoptymalizowany: Niski moment wkręcania i wysoki moment dokręcania
- Z zabezpieczeniem przed obracaniem w podłożu
- Certyfikowany: Objęty Europejską Oceną Techniczną (do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w betonie i murze, w połączeniu z wkrętem ASSY-D)
DODATKOWO: Dzięki specjalnej kompozycji tworzywa sztucznego, kołki SHARK® TWIST można używać w połączeniu z gwintami metrycznymi, wykorzystując np. elementy gwintowane przy podwieszaniu instalacji sanitarnych lub śruby metryczne.
- Uniwersalny kołek tworzywowy
- Do stosowania w betonie, podłożach murowych (cegła pełna, cegła pełna silikatowa, cegła perforowana, cegła perforowana silikatowa, beton komórkowy) oraz w materiałach panelowych (płyty gipsowe, gips-karton, płyty gipsowo-włóknowe).
- Odpowiedni do mocowania elementów takich jakich: karnisze, półki ścienne, szafki ścienne, obrazy, lustra, lampy, kanały kablowe, obejmy rurowe, przełączniki elektryczne, wieszaki na ręczniki, znaki informacyjne, czujniki ruchu itp.
- Do mocowania elementów w połączeniu z wkrętem do drewna lub płyt wiórowych.
- Kołki mogą być używane w środowisku zewnętrznym lub wilgotnym w połączeniu z łącznikiem ze stali nierdzewnej.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!