Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego ZEBRA Shark®, z kołnierzem
Uniwersalny kołek do mocowań w niemal wszystkich materiałach branży budowlanej (zakres niskiego obciążenia)
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Pełna odporność na gnicie, czynniki atmosferyczne i starzenie się
- Stabilność termiczna w zakresie od -40°C do +100°C
- Kolor: Koszulka kołka biała
- Wstępnie wykonany gwint obniża moment wkręcania wkręta WÜPOFAST
- Wzdłużne krawędzie blokujące zapobiegają obracaniu
- Może być używana jedna średnica wkręta, niezależnie od zastosowania
- Rozszerzające się segmenty wiążą się ze sobą lub rozkładają się, blokując kotwę kształtowo w cegle dziurawce/murze szczelinowym
- Wstępnie wykonany gwint w głowicy
- Podział na trzy segmenty zapewniający kotwienie za pomocą blokowania kształtowego i ciernego
- Skrzydełka zapobiegające obracaniu się w pełnych lub wydrążonych cegłach blokowych
- Można używać ze śrubami o maksymalnej średnicy w pełnych lub wydrążonych cegłach blokowych, aby zapewnić trwałe mocowanie
- W płytach gipsowo-kartonowych, sklejce, panelach drewnianych itp.
- Do użytku z wkręto-śrubami, hakami, śrubami oczkowymi, śrubami WÜPOFAST, śrubami ECOFAST, wkrętami do drewna
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!