Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kołek uniwersalny z tworzywa sztucznego SHARK® Pro
Kołek uniwersalny z tworzywa sztucznego SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 1
Kołek uniwersalny z tworzywa sztucznego SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 2
Kołek uniwersalny z tworzywa sztucznego SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 3
Kołek uniwersalny z tworzywa sztucznego SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 4
Kołek uniwersalny z tworzywa sztucznego SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 5
Kołek uniwersalny z tworzywa sztucznego SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kołek uniwersalny z tworzywa sztucznego SHARK® Pro

Najbardziej uniwersalny kołek nylonowy Świetne wiązanie w zagłębieniach i rozprężanie w materiałach pełnych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6
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
Zapewnia dobre zaklinowanie w materiałach z otworami i rozpieranie w pełnych materiałach


  • Zabezpieczenie przed obrotem lub blokada obrotów zapobiega obracaniu się w wywierconym otworze

  • Opatentowana głowica kołka powoduje tworzenie się węzłów na trzonie kotwy podczas wkręcania śruby


Szybka i łatwa instalacja


Niski moment wkręcający i wysoki moment mocujący



Nadaje się do montażu zawleczkowego i przelotowego


  • Składany kołnierz kołka

  • Ogranicznik wbijania zapobiega przedwczesnemu rozprężaniu się podczas montażu


Odporność na gnicie, warunki atmosferyczne i starzenie


Wykonany z poliamidu o wysokiej jakości (nylonu)



Nie zawiera halogenu ani silikonu



Stabilność termiczna od -40°C do +100°C

Uwaga

Do montażu zalecamy stosowanie wkrętu do kołka ASSY-D

Obszar zastosowania