Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek uniwersalny z tworzywa sztucznego SHARK® Pro
Najbardziej uniwersalny kołek nylonowy Świetne wiązanie w zagłębieniach i rozprężanie w materiałach pełnych
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zapewnia dobre zaklinowanie w materiałach z otworami i rozpieranie w pełnych materiałach
- Zabezpieczenie przed obrotem lub blokada obrotów zapobiega obracaniu się w wywierconym otworze
- Opatentowana głowica kołka powoduje tworzenie się węzłów na trzonie kotwy podczas wkręcania śruby
Szybka i łatwa instalacja
Niski moment wkręcający i wysoki moment mocujący
Nadaje się do montażu zawleczkowego i przelotowego
- Składany kołnierz kołka
- Ogranicznik wbijania zapobiega przedwczesnemu rozprężaniu się podczas montażu
Odporność na gnicie, warunki atmosferyczne i starzenie
Wykonany z poliamidu o wysokiej jakości (nylonu)
Nie zawiera halogenu ani silikonu
Stabilność termiczna od -40°C do +100°C
Do montażu zalecamy stosowanie wkrętu do kołka ASSY-D
Uniwersalny kołek nylonowy
W betonie, cegle pełnej, pełnej cegle sylikatowej, cegle dziurawce z otworami pionowym, cegle sylikatowej dziurawce, gazobetonie, płytach kartonowo-gipsowych, gipsowo-włóknistych
Do mocowania następujących elementów
Szafy, karnisze, półki ścienne, lekkie szafki ścienne, ramy obrazów, lustra, lampy, kanały kablowe, zaciski kablowe, wyłączniki elektryczne, umywalki, wieszaki na ręczniki, szyldy, czujniki ruchu itp.
Do mocowania elementów konstrukcyjnych w połączeniu ze śrubą do drewna lub płyt wiórowych (bez końcówki samowiercącej, przeciwgwintu lub gwintu pierścieniowego) (np. ASSY-D)
Do stosowania na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach w połączeniu z wkrętem ze stali nierdzewnej
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!