Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS typ ZD
wykonany z cynku odlewanego ciśnieniowo. Szybki i łatwy montaż w płytach gipsowo-kartonowych / płytach gipsowo-włóknowych bez wcześniejszego nawiercania i stosowania dodatkowych narzędzi do osadzania kotew
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Ciśnieniowy odlew cynkowy o wysokiej jakości
- Mocowanie poprzez blokowanie kształtowe
- Szybki montaż, nie jest potrzebne narzędzie do osadzania kotew ani wstępne nawiercanie; wystarczy wkrętarka akumulatorowa i odpowiedni bit, pasujący do danego wkrętu
- Opatentowany napęd umożliwia wkręcenie kotwy grotem PZ, AW lub TX, ponieważ łeb sześciokątny przenosi obciążenie
- Minimalna wymagana przestrzeń za panelem (tylko 15 mm)
- Element można zamocować za pomocą wkrętów do drewna lub wkrętów do płyt wiórowych.
- Kotwę do płyt gipsowo-kartonowych i wkręt można wkręcić tym samym grotem
- Nowatorska końcówka centrująca ułatwia ustawianie i nawiercanie w płycie
- Do montażu zaleca się użycie wkrętu do kołka ASSY®-D
- Do mocowania elementu zalecamy stosowanie wkrętów do kołka ASSY®-D ∅4,5 mm lub wkrętów do drewna / płyty wiórowej bez końcówki samowiercącej, przeciwgwintu lub gwintu pierścieniowego
- Zalecane użycie typu Z/L w przypadku paneli dwupłaszczyznowych
- Do mocowania lekkich części mocujących w płytach gipsowo-kartonowych i w lekkich panelach, idealne rozwiązanie w połączeniu z ∅ wkrętami do kołka ASSY®-D 4,5 mm
- Do stosowania w wilgotnych miejscach w połączeniu ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Pasuje do każdego bitu do końcówki 1/4 cala
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!