Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek wbijany — szybki montaż SHARK® Hammer typ SK
Dzięki szybkiemu montażowi i sprawdzonemu działaniu produkt ten stanowi uniwersalne rozwiązanie do mocowania lekkich elementów metodą montażu w miejscu instalacji. Korpus kołka rozporowego z kołnierzem płasko-stożkowym, gwóźdź wykonany ze stali ocynkowanej
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Szybki, ekonomiczny montaż
- Kołek i śruba wbijana są wstępnie zmontowane, nie ma potrzeby wyszukiwania odpowiedniej śruby
- Nadaje się do montażu w miejscu instalacji
- Możliwość demontażu poprzez wybicie łba śruby
- Zdefiniowany, zintegrowany ogranicznik wbijania zapobiega przedwczesnemu rozprężaniu się
- Odporna na promienie UV
- Odporna na gnicie (kołek z tworzywa sztucznego wykonany z poliamidu o wysokiej jakości)
- Odporna na działanie temperatury od -40°C do +100°C
- Do elementów wykończeniowych wpuszczanych i wystających
- Łeb płasko-stożkowy automatycznie wgniata się w miękkie drewno
- Nie zawiera halogenu
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-19/0182: Kotwy SHARK® Hammer w rozmiarach 6 i 8 są przeznaczone do wielokrotnego użytku w betonie do zastosowań niekonstrukcyjnych
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-19/0182: Kotwa SHARK® Hammer rozmiaru 8 jest przeznaczona do wielokrotnego użytku w murarstwie do zastosowań niekonstrukcyjnych (wyjątek: wymiar M8 x 45)
Dane techniczne | Wartości charakterystyczne | |||
Średnica kotwy (mm) | 6 | 8 | ||
Dopuszczalne obciążenie rozciągające | Beton B25 lub C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
Cegła sylikatowa KS 12 | – | 0,12 | ||
Cegła sylikatowa dziurawka KSL 12 | – | 0,075 | ||
Moment dokręcania (tylko typ z GWINTEM) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
Głębokość wierconego otworu | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Głębokość osadzenia | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Średnica gwintu (tylko typ z GWINTEM) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
Długość gwintu (tylko typ z GWINTEM) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
Nominalna średnica wiertła | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Średnica otworu w komp. | df [mm] | 6,5 | 8,5 |
- Możliwość stosowania w betonie i murze
- Do wszelkich lekkich elementów wykończenia wnętrz, jak również do drewna, metalu, instalacji wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych i elektrycznych, np. mocowanie kantówek, listew, cienkich blach i wszystkich elementów do montażu wpuszczanego
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!