Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek wbijany — szybki montaż W-NA-K z łbem do wbijania
Szybki i łatwy montaż: Ustaw, wbij i gotowe! Idealne rozwiązanie do bezpiecznego montażu podwieszeń sufitowych, profili C i paneli. Do betonu, z łbem gwoździa, ocynkowana
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybka i łatwa instalacja
- Wymaga mniej wiercenia dzięki mniejszej głębokości kotwienia wynoszącej 25 mm
- Łatwe osadzanie: Wystarczy wbić — nie jest wymagany moment obrotowy
- Nie są wymagane żadne specjalne wiertła ani narzędzia do osadzania kotew
Montaż na wcisk
Możliwe bardzo małe luzy krawędziowe i osiowe
Elegancka, atrakcyjna konstrukcja
Kotwa rozprężna sterowana momentem obrotowym – rozpręża się pod wpływem obciążenia
- Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych w betonie: Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0339
- Ognioodporność: R30, R60, R90, R120 (materiał podłoża: beton o klasie od C20/25 do C50/60): Raport techniczny TR 020 „Ocena mocowań w betonie pod kątem ognioodporności” (w ramach ETA-11/0339)
Kotwa wbijana zapewnia korzyści kotwy z wkrętem, jednak charakteryzuje się ogromną łatwością montażu — wystarczy ją wbić do nawierconego otworu przez mocowany element
Np. lekkie okładziny sufitowe i sufity podwieszane, rury, kanały kablowe, profile metalowe, listwy z otworami, wieszaki drutowe, wieszaki z regulacją, listwy i panele drewniane, krawędziaki itp.
Do użytku w zbrojonym lub niezbrojonym betonie o klasie wytrzymałości minimum C12/15 i maksimum C50/60 zgodnie z normą EN 206-1:2000-12
Można stosować wyłącznie w suchych pomieszczeniach
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!