Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek wbijany — szybki montaż W-NA-M z prętami gwintowanymi M8/M10
Idealne rozwiązanie do zawieszeń z prętami gwintowanymi M8 lub M10 (gwint stopniowy). Do betonu, stal ocynkowana
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybki i prosty montaż
- Wymaga mniej wiercenia dzięki mniejszej głębokości kotwienia wynoszącej 25 mm
- Łatwe osadzanie: Wystarczy wbić element — nie wymaga dokręcania określonym momentem
- Nie wymaga specjalnych wierteł ani narzędzi do osadzania
Montaż przelotowy
Można stosować z prętami gwintowanymi M8 i M10 dzięki gwintowi stopniowanemu
Możliwość uzyskania bardzo małego odstępu krawędziowego i osiowego
Kontrolowane rozszerzanie kotwy odpowiednio do momentu obrotowego — rozpieranie pod obciążeniem
- Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych w betonie: Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0339
- Ognioodporność: R30, R60, R90, R120 (materiał podłoża: beton o klasie od C20/25 do C50/60): Raport techniczny TR 020 „Ocena mocowań w betonie pod kątem ognioodporności” (w ramach ETA-11/0339)
Kotwa wbijana przez ramę to łatwy i szybki sposób montażu — wystarczy ją wbić do nawierconego otworu przez mocowany element.
Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych, z aprobatą
- w betonie spękanym i niespękanym
- Np. lekkie okładziny sufitowe i sufity podwieszane, rury, wieszaki drutowe itp.
- Do użytku w zbrojonym lub niezbrojonym betonie o klasie wytrzymałości minimum C12/15 i maksimum C50/60 zgodnie z normą EN 206-1:2000-12
Można używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!