Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 16 o liczbie wersji: 232
Compliant with standard EN 343, Class 3.3
Elastyczna i komfortowa kurtka nieprzemakalna, zapewniająca niezawodną ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i komfort suchego ubrania — nawet przy złej pogodzie.
Warm and soft winter jacket with graphene lining that retains body heat. This jacket also features fluorine-free waterproofing and FlexiT technology for maximum freedom of movement.
Niezależnie od tego, czy ulewa latem, czy burza jesienią, wyjątkowo wodoodporny i oddychający materiał zapewnia suchość
Warm parka made from durable ripstop fabric. Optimal protection against rain and snow.
Nieprzemakalny i przewiewny materiał zapewnia doskonałą ochronę przed wilgocią i wiatrem w chłodniejsze dni roku
The watertight and windproof rain jacket with extended back ensures sufficient comfort.
Nasza kurtka chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi z wodoszczelnego i oddychającego materiału. Bardzo ważną zaletą jest praktyczna, odpinana, polarowa kurtka wewnętrzna.
Kurtka z podszewką wyposażona w wewnętrzną tkaninę grafenową przewodzącą ciepło w celu zapewnienia optymalnej temperatury ciała, a także wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu
Trwała parka z materiału hydrofobowego. Ciepła podszewka pikowana i kaptur zwijany. Idealne rozwiązanie na chłodniejsze miesiące.
Wyższy poziom komfortu i maksymalne bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu flexothanu
Comfortable jacket made from water-repellent fabric, with sealed seams, adjustable hood and logo
Water-resistant, elasticated jacket with 100% recycled Thermore® padding. E-care fabric provides 99% protection against electromagnetic radiation.
Very durable and versatile off-road clothing. Excellent wearing comfort and ideal for everyday use
Lightweight and easy folding jacket in Ecodown — including Würth Modyf bag
Kurtka klasyczna do szerokiej gamy zastosowań Szerokie możliwości dostosowania do potrzeb i preferencji użytkownika, na przykład poprzez odpięcie podszewki futrzanej.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.