Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Lakier do wykrywania ruchu
Nie zawierający rozpuszczalników lakier do blokowania, znakowania i uszczelniania, o dobrej przyczepności do praktycznie wszystkich materiałów
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Odporność na wysoką temperaturę, do min. 145°C
Nadaje się do zastosowań na zewnątrz
Duża rezystancja izolacji
Osłona części przewodzących prąd elektryczny
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Usuwanie nie nastręcza problemów
Nie powoduje korozji
Dobra odporność na wodę, ograniczona odporność na olej, benzynę i olej napędowy
Nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu.
Praktyczna butelka składana
- Prosta obsługa
- Lepsze usuwanie resztek
- Brak zatykania końcówki
Lakier zabezpieczający przed luzowaniem się śrub nadaje się do kontroli wzrokowej wszystkich możliwych ruchów połączonych elementów regulowanych względem siebie, a tym samym do dokumentowania zapewnienia jakości, kontroli produkcji i testowania produktu za pomocą znacznika lakierowanego i chroni przed ingerencją osób trzecich. Lakier zabezpieczający przed luzowaniem się śrub jest stosowany na śrubach dwustronnych, złączach zaciskowych, nakrętkach i innych połączeniach gwintowanych po ich prawidłowym wstępnym naprężeniu i wyregulowaniu.
Produkt ten może być również stosowany do zabezpieczania części elektrycznych, aby zabezpieczyć je przed korozją i wpływem dotyku.
Do oznaczania narzędzi kolorami. Dla mechaników, którzy często pracują w innych warsztatach lub pracują razem z kilkoma kolegami w warsztacie.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Nanieść środek/kroplę lakieru bezpośrednio na obszar, który ma zostać zabezpieczony.
Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!