Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 7 o liczbie wersji: 8
Małe i wydajne akumulatorowe oświetlenie warsztatowe LED odporne na pył i wodę zgodnie ze stopniem ochrony IP67
Cordless LED work lamp in exclusive Würth design with two different light levels and USB output connection.
Ideal for all mobile lighting applications
Bardzo szeroka, kompaktowa i wysuwana lampa LED do pokrywy silnika z aluminiową obudową.
Mała i kompaktowa lampa robocza z wbudowanym głośnikiem
Jeden panel LED o dużej wydajności z akumulatorami maszynowymi Würth 18 V 4,0 Ah/5,0 Ah.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.