Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Powłoka przeciwpożarowa 5 KS viskos
Powszechnie stosowana, żelowa powłoka ognioodporna do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wodna, lepka, niehigroskopijna powłoka ogniochronna o działaniu ablacyjnym.
Powłoka jest niezawierającą rozpuszczalników i halogenów emulsją syntetyczną, która zawiera pigmenty zmniejszające palność. Powłoka jest klasyfikowana jako niskoemisyjna i nie zawiera boru, plastyfikatorów, formaldehydu ani etoksylowanych alkilofenoli (APEO).
- Nie zawiera rozpuszczalników, brak emisji LZO
- Można obciążać mechanicznie
- Przepuszczalność dla wody zgodnie z DIN 1048
- Odporność na olej i benzynę
- Wodoodporność i odporność na promieniowanie UV zgodnie z DIN 53 384
- Dobra odporność na starzenie się
- Elastyczne po wyschnięciu, nawet w przypadku grubych warstw
Łatwe nakładanie za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego. Dobrze wymieszać przed użyciem. Oczyścić krawędzie otworu. Można rozcieńczyć wodą do maks. 5%.
Po użyciu dokładnie uszczelnić otwarte pojemniki!
Do stosowania w systemach z miękkim uszczelniaczem EI 60 i EI 90/EI 120. Systemy przegród kombinowanych do uszczelniania przewodów elektrycznych i rur łatwopalnych/niepalnych.
- Nakładać za pomocą pędzla, wałka lub opryskiwacza bez powietrza
- Otwór dyszy: Bez powietrza 0,63 do 0,74 mm
- Nakładana ilość: 1,4 mm na mokro = 1 mm na sucho = 1,8 kg/m2
- Można rozcieńczyć wodą do maks. 5%
- Sucha dla pyłu po ok. 3 godzinach w temperaturze 20°C.
- Całkowicie sucha po ok. 24 godzinach w temperaturze 20°C.
W systemie mieszanego przelotu tylko cięte krawędzie płyty z włókna mineralnego muszą być pokryte dookoła. Kable w przegrodzie nie muszą być powlekane.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!