Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Linia cięcia do szyb
Do demontażu nieuszkodzonych szyb samochodowych o niezwykle wąskich szczelinach.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Nowoczesne włókna gwarantują odporność na działanie bardzo dużej siły rozciągającej
Niezwykle odporny na rozciąganie gwint tnący do użytku w wąskich narożnikach i szczelinach
Minimalne ryzyko uszkodzenia lakieru i wnętrza
Dzięki zaokrąglonemu przekrojowi obrażenia spowodowane cięciem praktycznie nie występują.
Możliwość wielokrotnego użytku i elastyczność
- Możliwość użycia od 2 do 4 razy
- Jeśli gwint pęknie, można go połączyć, aby kontynuować pracę
W tym przypadku wytrzymałość na zużycie jest określona przez jednostkę N, dla drutów do cięcia określa się ją przez jednostkę N/mm². Jeden kwadratowy drut do cięcia o przekroju 0,6 x 0,6 mm i odporności 2000 N/mm² odpowiada wytrzymałości na zużycie wynoszącej około 720 N.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!