Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba z łbem sześciokątnym z kołnierzem zgodnie z normą MBN
MBN 10105, stal ocynkowana płatkowo 8.8
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ochrona powierzchni:
Zgodnie z DBL 9440.40 (w kolorze srebrnym, nie zawiera Cr(VI)) → VDA 235-104.42
Odporność na korozję:
- ≤ M8 → około 480 godz. bez korozji metalu zgodnie z DIN EN ISO 9227-NSS.
- ≥ M10 → około 720 godz. Bez korozji metalu zgodnie z DIN EN ISO 9227-NSS.
Podana odporność na korozję dotyczy testów korozyjnych przeprowadzonych zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS (testy w mgle solnej), po upływie minimum 24 godzin od nałożenia powłoki, lecz przed sortowaniem, zapakowaniem, transportem i/lub montażem. Wartości te mogą być niższe w wyniku procesów obsługowych i montażowych. W większości przypadków przełożenie odporności na korozję uzyskanej w wyniku testów w mgle solnej na rzeczywiste warunki montażowe i obsługowe nie jest możliwe. Podczas projektowania połączenia należy dobrać powłokę antykorozyjną odpowiednio do połączeń materiałów, warunków otoczenia oraz w razie potrzeby innych powłok.
Współczynnik tarcia:
μges = 0,09-0,14 (VDA 235-101)
Wkręty z łbem kołnierzowym zmniejszają ryzyko utraty siły naprężenia wstępnego spowodowanej umieszczeniem na powierzchniach styku. Nacisk na powierzchnię wytwarzany pod łbem wkrętu w trakcie dokręcania jest mały w porównaniu z tradycyjnymi wkrętami z łbem sześciokątnym (bez kołnierza) z uwagi na rozkład siły na większej powierzchni styku.
Zaleta:
- Mniejszy rozstaw dzięki mniejszej licznie łączonych części w porównaniu z połączeniami wykorzystującymi podkładki.
- Podkładka wklęsła naciskająca na powierzchnię styku zwiększa elastyczność połączenia, aby przeciwdziałać występującym ruchom ustawczym/pełzającym i uniemożliwić utratę naprężenia wstępnego.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!