Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gwóźdź w magazynku UMA 221/10
For use in steel and concrete substrates. Suitable for Würth BST MA-75 pin drivers and other pin drivers with a magazine
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do osadzaka Würth BST MA-75 i innych osadzaków z magazynkiem.
- 10 wysokiej jakości uniwersalnych gwoździ w magazynku do tymczasowego mocowania w betonie lub stali.
Należy przestrzegać odpowiedniej kategorii urządzenia podczas wybierania mocowań.
Obliczanie długości gwoździ do betonu:
Głębokość osadzenia (min. 25 mm/maks. 40 mm) + grubość tymczasowo mocowanego komponentu = długość gwoździa lub trzpienia
Obliczanie długości gwoździ do stali (min. grubość 5 mm):
Głębokość osadzenia (min. 8 mm/maks. 12 mm) + grubość tymczasowo mocowanego komponentu = długość gwoździa lub trzpienia
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!