Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Marker budowlany
Marker z ergonomiczną głowicą spryskującą do stosowania w budownictwie i miernictwie
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ergonomiczna głowica spryskująca zapewniająca czystą aplikację
- Chroni przed przypadkowym wyciekiem
- Palce są chronione przed mgiełką farby i odpryskami
- Drobny i precyzyjny strumień farby, idealny do pisania
- Doskonała przyczepność do chłonnych, niechłonnych i lekko wilgotnych powierzchni
- Odporność na warunki pogodowe i na mróz, można używać w niskich temperaturach i na mokro (do -18°C).
- Wysokiej jakości pigment zapewnia doskonałą jasność i nieprzezroczystość (wyraźnie widoczne z dużej odległości)
- Krótki czas schnięcia
- Wysoka odporność na ścieranie
Zanieczyszczenia mogą być wzruszone i usunięte za pomocą środka czyszczącego 1A.
Do oznaczania i znakowania ścieżek i dróg, uszkodzeń dróg a także przebiegu rur oraz do wyznaczania linii w budownictwie i miernictwie. Można używać na asfalcie, betonie, drewnie, kamieniu, szkle, metalu itp. Dobra przyczepność do chłonnych, niechłonnych i lekko wilgotnych powierzchni.
- Silnie wstrząsać puszką w górę i w dół przed użyciem w celu zapewnienia dobrego wymieszania barwnika (kulki mieszające muszą być słyszalne).
- Po użyciu nacisnąć zawór aż do opróżnienia (aż będzie się wydobywał sam gaz pędny) w celu wyczyszczenia zaworu i dyfuzora.
- Można nakładać na wszystkie rodzaje powierzchni.
- Zalecana odległość spryskiwania wynosi około 10 cm od znakowanej powierzchni w celu uzyskania dokładnego i wyraźnego oznakowania.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!