Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Marker drogowy Plus
Wysokiej jakości spray do znakowania z bezpiecznym zamknięciem
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Marker drogowy PLUS został opracowany w celu spełnienia najwyższych wymagań w zakresie widoczności i trwałości oznaczeń.
- Wyjątkowo solidna pokrywa zabezpieczająca
- Szybkoschnąca farba - ok. 10 min
- Wyjątkowo kryjąca i trwała
- Bardzo ekonomiczna w użyciu
- Temperatura robocza od -20°C do +50°C
- Odporność do 12 miesięcy
Świeże zabrudzenia można usunąć rozcieńczalnikiem. Wyschniętą farbę do znakowania można usunąć za pomocą myjki wysokociśnieniowej i szczotki. Okres przydatności do użycia wynosi 2 lata. Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C. Chronić przed światłem słonecznym i innymi źródłami ciepła i zapłonu.
Może być używany do znakowania w zastosowaniach związanych z topografią, takich jak wytyczanie i prace pomiarowe, w zastosowaniach związanych z budową dróg, takich jak prace ziemne i rurociągi, oraz we wszystkich rodzajach prac ogólnobudowlanych. Może być stosowany na asfalcie, trawie, ziemi, kamieniu, betonie, drewnie, żwirze, piasku itp. Może być stosowany na chłonnych i niechłonnych powierzchniach, a także na wilgotnych/mokrych powierzchniach i w temperaturach poniżej zera.
Mocno wstrząsać puszką w górę i w dół przed użyciem w celu zapewnienia dobrego wymieszania barwnika (kulki mieszające muszą być słyszalne). Po użyciu nacisnąć zawór aż do opróżnienia (aż będzie się wydobywał sam gaz pędny) w celu wyczyszczenia zaworu i dyfuzora. Można nakładać na wszystkie rodzaje powierzchni, także na powierzchnie wilgotne. W celu uzyskania dokładnych i wyraźnych oznaczeń zaleca się natrysk z odległości ok. 10 cm - 15 cm od powierzchni, która jest znakowana
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!