Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Marker drogowy Plus

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Marker drogowy Plus

Wysokiej jakości spray do znakowania z bezpiecznym zamknięciem

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7
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
Marker drogowy PLUS został opracowany w celu spełnienia najwyższych wymagań w zakresie widoczności i trwałości oznaczeń.


  • Wyjątkowo solidna pokrywa zabezpieczająca

  • Szybkoschnąca farba - ok. 10 min

  • Wyjątkowo kryjąca i trwała

  • Bardzo ekonomiczna w użyciu

  • Temperatura robocza od -20°C do +50°C

  • Odporność do 12 miesięcy
Uwaga

Świeże zabrudzenia można usunąć rozcieńczalnikiem. Wyschniętą farbę do znakowania można usunąć za pomocą myjki wysokociśnieniowej i szczotki. Okres przydatności do użycia wynosi 2 lata. Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C. Chronić przed światłem słonecznym i innymi źródłami ciepła i zapłonu.