Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 18 o liczbie wersji: 54
Mata ochronna z niechłonnej pianki, chroniąca przed brudem oraz zagrożeniami dla zdrowia.
2-warstwowa mata podłogowa do dużych obciążeń na w suchych stanowiskach roboczych.
Mata podłogowa z naturalnej gumy, do ciężkich zastosowań podczas pracy na stojąco.
2-layer floor mat for heavy-duty applications at dry workstations.
Mata podłogowa z gumy NBR, do ciężkich zastosowań na suchych i mokrych stanowiskach pracy.
2-layer floor mat for welding workstations
Mata podłogowa do czyszczenia obuwia i zapobiegania zanieczyszczeniu pomieszczenia
PU floor mat for heavy-duty applications at static standing workstations.
2-layer floor mat for medium to heavy-duty applications at dry workstations.
Perforowana mata podłogowa z gumy SBR, do ciężkich zastosowań na suchych i mokrych stanowiskach pracy.
Mata izolacyjna do prac przy częściach pod napięciem, zgodna z normą EN 61111.
NBR rubber floor mat with perforated design for heavy-duty applications at dry and wet workstations.
Mata podłogowa wykonana z naturalnej gumy, do ciężkich zastosowań podczas pracy na stojąco
2-warstwowa mata podłogowa do średnich i dużych obciążeń na w suchych stanowiskach roboczych.
Podłogi z ponownie przetwarzanego tworzywa PVC do małych i średnich powierzchni oraz lekkich i średnich obciążeń
Mata wychwytująca brud zapewnia niezawodne przechwytywanie zanieczyszczeń i wilgoci.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.