Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Dysza mieszadła FILL & CLEAN
Do kartuszy WIT systemów WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150. Z elementem czyszczącym
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Do łączenia ze sobą dwóch „komponentów kartusza WIT”
Boczny obrys mieszadła może być użyty do czyszczenia kartusza. Można ponownie zamknąć kartusz nasadką.
Do chemicznej zaprawy iniekcyjnej:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
- BASIC WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Do kartusza z zaprawą:
- Kartusz z końcówką koncentryczną (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Folia rurowa (1:10): 300 ml
Odpowiednie przedłużacze mieszalników:
- Przedłużacz dyszy mieszadła WIT-MV, sztywny, 10 x 200 mm
- Przedłużacz dyszy mieszadła WIT-MV, sztywny, 10 x 2000 mm
- Przedłużacz dyszy mieszadła WIT-MV, elastyczny, 10 x 2000 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!