Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 4 o liczbie wersji: 4
Wydajne urządzenie gazowe do wykonywania połączeń drewnianych z 34° magazynkiem
Silna gwoździarka do gwoździ o szerokości 1,4 mm i długości 25–64 mm
Duża moc gwoździarki do obróbki zszywek o szerokości 10.8-11.3 mm i długości 35-75 mm
Mocna gwoździarka do gwoździ o średnicy 2,5–2,8 mm i długości 22–35 mm
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.