Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 10 o liczbie wersji: 10
Professional anchor nailer 34° for plastic bound anchor nails 40-60mm
Gwoździarka pneumatyczna do gwoździ łączonych. Łączenie tworzywem sztucznym 25–45 mm
Mocne narzędzie uniwersalne do łączenia różnych elementów mocujących: Zszywki typu WN, typu W155 oraz gwoździe T.
Mocna gwoździarka do użytku z gwoździami łączonymi drutem w zwoje o średnicy od 2,5 do 3,8 mm i długości od 45 do 90 mm
Mocna gwoździarka pneumatyczna do wbijania gwoździ o okrągłym łbie połączonych taśmą pod kątem 21–22°.
Mocna, lekka gwoździarka pneumatyczna do wbijania gwoździ o okrągłym łbie połączonych w taśmy pod kątem 30–34°.
Mocna gwoździarka pneumatyczna do wbijania gwoździ z okrągłym łbem połączonych w taśmy pod kątem 21–22°, o średnicy 2,9–4,1 mm i długości 50–90 mm
Gwoździarka pneumatyczna do gwoździ papowych. Łączenie w zwój 19–45 mm
Szczególnie lekka i poręczna gwoździarka do gwoździ o średnicy 1,2 mm i długości 15–54 mm
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Gwoździarka pneumatyczna do gwoździ łączonych.
Łączenie tworzywem sztucznym 25–45 mm