Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zaprawa cementowa do napraw
Szybkowiążąca zaprawa cementowa
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Nie zawiera chlorku, dlatego nie jest korozyjny
Do uniwersalnego zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
Szybki montaż z szybką nośnością
- Zestalanie kończy się po ok. 3 min
- Możliwość obrabiania po godzinie (powłoki, tynki)
- Szybko osiąga wysoki poziom wytrzymałości na zginanie i ściskanie
Chronić przed mrozem!
Podłoże powinno być nośne, oczyszczone, odtłuszczone i odpylone. Należy usunąć wszystkie słabo związane części. (Powierzchnie gipsowe należy zabezpieczyć preparatem gruntującym) Nie mieszać z innymi substancjami (np. gipsem). Przestrzegać zaleconych proporcji mieszania z wodą. Nie dodawać wody do zaprawy, która już zaczęła wiązać. Nie stosować produktu o konsystencji płynnej. Czas wiązania został określony dla temperatury powietrza i podłoża +20°C. Nie mieszać z innymi substancjami (np. gipsem). Bardzo ważne jest, aby do cementu do napraw nie dodawać zbyt dużej ilości wody. Cement do napraw nie może być używany w konsystencji płynnej.
Szybkie mocowanie wszelkiego rodzaju elementów w podłożach betonowych i murach. Do montażu i osadzania włazów i pokryw, metalowych ościeżnic drzwi i elementów bram, mocowania puszek i osłon urządzeń elektrycznych, uszczelniania rur betonowych, kanałów ściekowych i zbiorników,
tamowania niewielkich wycieków wodny. Do mocowania śrub fundamentowych, uchwytów rur, urządzeń sanitarnych i zawiasów, itp.
Do wszystkich powierzchni oczyszczonych, obciążonych, litych, niepoślizgowych, mineralnych i dopuszczonych do użytkowania.
Dodać około 0,3 l wody na 1 kg suchej zaprawy do napraw
i wymieszać w celu uzyskania masy roboczej. Zaprawę do napraw należy nakładać natychmiast, ponieważ twardnieje już po kilku minutach. Czas wiązania jest dłuższy w przypadku niskiej temperatury powietrza lub podłoża. Powierzchnia otworów, w których będą mocowane elementy powinna być dokładnie zwilżona wodą.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!