Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakolanniki MULTI
Do uniwersalnego użytku we wszystkich pracach wykonywanych w pozycji klęczącej
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Certyfikat zgodności z DIN EN 14404
Odporna na ścieranie powierzchnia z PU, bardzo antypoślizgowa
Bardzo wygodne
- Wkładka w krótkim czasie dostosowuje się do kształtu kolana
- Niska waga (ok. 250 g/para), lekkość i bezpieczeństwo
Brak jednostronnego odkształcenia lub wrzynania się pod kolanem
Dzięki paskom chloroprenowym z regulowanymi, wysokiej jakości zapięciami na rzepy
Maksymalne tłumienie pomimo małej grubości materiału dzięki konstrukcji warstwowej o grubości 12 mm
Materiał o wysokiej jakości
- Wodoszczelny chloropren o grubości 3 mm magazynuje ciepło i chroni stawy oraz mięśnie przed zimnem
- Wytrzymała powłoka LYCRA® zapobiega silnemu poceniu się i szybko schnie. Wkładki można nosić bezpośrednio na skórze
- Wszystkie szwy są szyte elastyczną nicią i są dzięki temu wyjątkowo sprężyste i elastyczne
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!