Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 18 o liczbie wersji: 182
DIN 439, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 80705, stal ocynkowana I8I, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
ISO 8675, stal ocynkowana pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 8675, stal 05, zwykła
ISO 8675, stal 04, ocynkowana, chromowana na żółto (A2C)
DIN 439 stal nierdzewna zwykła A2
DIN 936, stal zwykła
DIN 80705, stal zwykła, 14H
DIN 439, mosiądz zwykły
ISO 8673, stal 10 HV, ocynk płatkowy, srebrna (ZFSHL)
ISO 8675, stal nierdzewna A2, zwykła
ISO 8675, steel 04, zinc flake, silver (ZFSHL)
DIN 936, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 80705 stal ocynkowana
DIN 439, stal 04, zwykła
DIN 439, stal nierdzewna A4, zwykła
ISO 8675, stal ocynkowana 04, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
ISO 8675, stal 04, zwykła
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.