Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 21 o liczbie wersji: 169
DIN 439, stal 04/05, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 4035, stal 04 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
ISO 4035, stal ocynkowana 05, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
ISO 4035, stal 04, zwykła
ISO 4035, stal 05 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
DIN 439, mosiądz zwykły
ISO 4035, stal 05, zwykła
ISO 4035 stal 04 ocynkowana, pasyw.grubowarstwowo
ISO 4035, stal nierdzewna A4-035, zwykła
ISO 4035, stal 04, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 936, stal zwykła
ISO 4035, stal 05, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 936, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 4035, stal ocynkowana 04, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.