Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 11 o liczbie wersji: 48
ISO 1661, stal 10, cynkowana, niklowana, czarna (ZNBHL)
DIN 6923, stal 8, zwykła
DIN 1661, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 6923, stal ocynkowana 10, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 6923, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)
EN 1661, stal 8, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
DIN 1661, stal ocynkowana 8, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
EN 1661, steel 8, zinc-nickel, black (ZNBHL)
EN 1661, stal 10, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
ISO 1661, stal nierdzewna A2-70, zwykła
DIN 1661, stal 10, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.