Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 48 o liczbie wersji: 497
DIN 934, stal l6l/I8I, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 934, stal nierdzewna A2, zwykła
DIN 934, stal nierdzewna A4, zwykła
ISO 4032 stal 8, cynkowana ogniowo (TZN)
ISO 4032, stal 10, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 4032, stal ocynkowana 8, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
ISO 4032, stal 8, ocynkowana, niklowana, czarna (ZNBHL)
DIN 934, stal I10I, zwykła
ISO 4032, stal nierdzewna A2-70, zwykła
DIN 934, stal I6I/I8I, zwykła
ISO 4032 stal nierdzewna A4-80, zwykła
DIN 934 stal I8I, cynkowana ogniowo (TZN)
ISO 4032, stal ocynkowana 10, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
ISO 4032, stal nierdzewna A4-70, zwykła
DIN EN ISO 4032, stal zwykła 5-2
ISO 4032, stal 5-2, zwykła
DIN 555-5, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 934, stal ocynkowana I8I, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
ISO 4032, stal 10, ocynk płatkowy srebrny (ZFSHR)
ISO 4032, stal 8, ocynkowana, niklowana, srebrna (ZNBHL)
Zbliżona do DIN934, klasa wytrzymałości I8I, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), o małej szerokości w poprzek łba
ISO 4032 stal 10, cynkowana ogniowo (TZN)
ISO 4032, stal 8 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
DIN 934, mosiądz zwykły
ISO 4032, stal 6/8, ocynkowana, chromowana na żółto (A2C)
ISO 4032, stal 6, cynkowo-niklowa, srebrna (ZNSHL)
ISO 4032, mosiądz, zwykły
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.