Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Masa naprawcza Epoksydowa masa naprawcza do powierzchni metalowych
Dwuskładnikowa masa do szybkich i prostych napraw uszkodzeń powierzchni.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Łatwe zastosowanie
- Nie jest wymagany żaden żmudny proces mieszania
- Wygodna opcja dozowania
- Szybkie stosowanie
Doskonałe właściwości klejące
- Wysoka wytrzymałość
- Szeroki zakres zastosowań
Pozwala na łatwą obróbkę po utwardzeniu
- Można poddawać różnym rodzajom obróbki, takim jak wiercenie, frezowanie, cięcie czy szlifowanie
- Możliwość malowania
Wysoka odporność na temperatury do 120°C, krótkotrwale do 150°C
W stanie nieprzetworzonym chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Podczas nakładania masy naprawczej stosować rękawice ochronne. Ze względu na zróżnicowane gęstości objętościowe składników, mogą wystąpić różnice w danych dotyczących wagi poszczególnych pałeczek masy naprawczej. Każdorazowo należy potwierdzić przydatność masy naprawczej do aplikacji w miejscach działania dużych obciążeń poprzez przeprowadzenie własnych prób.
Do wypełniania uszkodzeń powierzchni metalowych, np. obudowy przekładni, części aluminiowych i części odlewanych ciśnieniowo itp.
Powierzchnie nakładania: Stal (zwykła i anodyzowana), blachy cynkowe, żeliwo, aluminium, miedź, mosiądz, chrom, tytan, ołów i stal nierdzewna
- 1. Powierzchnia musi być sucha, oczyszczona z pyłu i smaru oraz móc przenosić obciążenia. Uprzednie szorstkowanie powierzchni poprawia przyczepność
- 2. Oderwać lub odciąć potrzebną ilość i ugniatać palcami do uzyskania jednolitego koloru
- 3. W ciągu następnych 2-3 minut nałożyć masę naprawczą
- 4. Zwilżyć ręce wodą, aby usprawnić proces modelowania
- 5. Po kolejnych ok. 20 minutach związek jest całkowicie utwardzony i może być dalej obrabiany.
- Dodatkowe informacje można znaleźć na karcie danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!