Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 7 o liczbie wersji: 7
Self-levelling multi-line laser for indoor and outdoor use with three highly visible green 360° laser lines
Samopoziomujący laser krzyżowy i liniowy do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, z dobrze widocznymi, zielonymi wiązkami.
Samopoziomujący laser krzyżowy i liniowy do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, z dobrze widocznymi, czerwonymi wiązkami.
Wysokiej jakości laser liniowy z bardzo widocznymi liniami laserowymi do układania płytek
Model MLLR 18 tworzy trzy precyzyjne wiązki działające w 360°: 1x wiązka pozioma oraz 2x wiązki pionowe pod kątem 90°. Linie są widoczne na podłodze, ścianach i suficie.
Samopoziomujący laser do wyznaczania wielu linii z 3 czerwonymi, bardzo dobrze widocznymi liniami laserowymi 360°
Wysokiej jakości, elektroniczny, samopoziomujący laser liniowy z bardzo dobrze widocznymi, zielonymi liniami laserowymi. W zestawie znajdują się okulary do lasera i akumulator.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.