Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Narzędzie do ściągania izolacji AM 130 PLUS
Nie jest wymagana regulacja głębokości cięcia. Innowacyjna przelotka umożliwia szybkie i łatwe cięcie wzdłużne.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Układ z czterema ostrzami zmniejsza wysiłek i zwiększa precyzję
- Urządzenie do ściągania izolacji z przewodów drutowych i linkowych 0,2–0,3–0,8–1,5–2,5–4,0 mm²
- Przesuwne ostrze pokryte azotkiem tytanu
- Ostrza pokryte azotkiem tytanu zapewniają większą prędkość cięcia i większą trwałość
- Dwuskładnikowe odcinki uchwytu zapewniają bezpieczny chwyt
- Ulepszony mechanizm blokujący zapobiega niekontrolowanemu otwarciu narzędzia
- Klips mocujący do bezpiecznego przechowywania
- Wyprodukowano w Niemczech
Nie używać do prac przy częściach będących pod napięciem lub w ich pobliżu.
Do ściągania izolacji NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U, kabli jednożyłowych 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²
Nadaje się do stosowania w gniazdach do montażu podtynkowego w ścianach murowanych i betonowych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!