Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Narzędzie do zakładania opasek przewodów
W zestawie opaski do przewodów o łącznej długości 15 m i 200 elementów blokujących
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Obciążenie wiązki kablowej: około 25 kg
Materiał: PA 6.6
Obszar zastosowań: od -40 °C do +85 °C
Szerokość opaski kablowej: 4,5 mm
Odporność na promieniowanie UV
Nie zawiera halogenu ani silikonu
Niezbędne wyposażenie w każdym warsztacie zajmującym się serwisem, montażem i naprawami
- Dowolna długość opaski kablowej
- Wymaga niewielkiej przestrzeni magazynowania
- Oszczędność czasu
- Poręczność
- Napinanie i cięcie w jednej operacji
- Krawędź tnąca bez zadziorów
- Łatwe nakładanie
- Brak odpadów
Odpowiedź na trudności związane z używaniem współczesnych technologii instalacji różnych wiązek kablowych, np. mocowania kabli, wiązek przewodów i linii hydraulicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!