Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zacisk rury wentylacyjnej TIPP® Aero
Do mocowania blaszanych przewodów wentylacyjnych oraz mocowań o przekroju kolistym zgodnie z DIN EN 1506, instalacje wentylacyjne w budynkach
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybki zatrzask do DN 400 mm
- Możliwy jest również szybki i łatwy montaż indywidualny
- W celu zamknięcia należy zawiesić zacisk rurowy za pomocą długiego ramienia mechanizmu zatrzaskowego
- Oszczędność czasu i proste wyrównywanie lub przesuwanie zamontowanych rur
Przyklejona guma profilowa
Mocno przyklejony gumowy zacisk rury z EPDM zapobiega wypadnięciu podczas przesuwania rur.
Wkładka kauczukowa:
- Zgodna z DIN 4109
- Odporna na działanie ozonu zgodnie z normą DIN 53509-1 lub ISO 1431/1
- Wyprodukowana zgodnie z normą DIN 53508
- Reaguje na ogień zgodnie z normą DIN 4102-1 (B2 niepalna)
- Odporna na rozcieńczone kwasy i zasady w temperaturze pokojowej i na roztwory zawierające alkohol
- Brak odporności na oleje, smary i paliwa
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!