Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 12 o liczbie wersji: 50
Wstawianie Easy-Entry 75° ułatwia montaż
Laying of single pipes, cable bundles and flexible plastic tubes (art. no. 0975 2…), surface mounting and mounting in masonry slots.
Plug-in system with pre-assembled pipe clamp and the intelligent twist system
For laying pipes and hoses without wall spacing on plaster, e.g. on suspended ceilings and rough concrete.
Double clamp for two parallel, rigid electrical pipes without wall gap.
Do blaszanych osłon
Do prowadzenia sztywnych rur aluminiowych (mocowanie jednopunktowe) Alu-Seck-WES lub Alu-Gewinde-WES
Quick installation without removing the clip screws
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.