Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Opaska do przewodów KBL D PA niebieska Wykrywalna, z zatrzaskiem metalowym
Opaska do przewodów KBL D PA niebieska Wykrywalna, z zatrzaskiem metalowym - 1
Opaska do przewodów KBL D PA niebieska Wykrywalna, z zatrzaskiem metalowym - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Opaska do przewodów KBL D PA niebieska Wykrywalna, z zatrzaskiem metalowym

Do użytku w zastosowaniach związanych z kontaktem z żywnością, do odzyskiwania za pomocą urządzeń wykrywających, takich jak wykrywacze metali, urządzenia rentgenowskie lub wizualne systemy wykrywania

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
Możliwość szybkiej lokalizacji


  • Odporna na korozję, antymagnetyczna końcówka wykonana ze stali nierdzewnej 316 w głowicy opaski kablowej zapewnia mocne i bezpieczne wsparcie, a także szybkie wykrywanie za pomocą odpowiednich urządzeń wykrywających

  • Zapobiega zanieczyszczeniom spowodowanym przez opaski do przewodów / resztki opasek do przewodów podczas produkcji


Pomaga we wdrażaniu dyrektywy UE dotyczącej HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli)



Pewne dopasowanie i łatwa obsługa


  • Lekkie wgłębienie po wewnętrznej stronie opaski zapewnia pewne dopasowanie opaski do wiązki przewodów, nawet przy wibracjach, w wysokiej i niskiej temperaturze

  • Zaokrąglone krawędzie i kontury głowicy i opaski zapewniają łatwą obsługę


Brak uszkodzeń izolacji, np. przewodów przez ostre krawędzie


  • Ponadto gładki korpus bez ząbków i rowków zmniejsza liczbę nadmiernie obciążonych obszarów
Uwaga
  • Należy zachować ostrożność w przypadku silnych kwasów mineralnych i/lub utleniających środków chemicznych, zwłaszcza w wysokich temperaturach

  • Brak odporności na kwasy mineralne i/lub chemiczne środki utleniające