Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Opaska do przewodów KBL D PA niebieska Wykrywalna, z zatrzaskiem metalowym
Do użytku w zastosowaniach związanych z kontaktem z żywnością, do odzyskiwania za pomocą urządzeń wykrywających, takich jak wykrywacze metali, urządzenia rentgenowskie lub wizualne systemy wykrywania
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Możliwość szybkiej lokalizacji
- Odporna na korozję, antymagnetyczna końcówka wykonana ze stali nierdzewnej 316 w głowicy opaski kablowej zapewnia mocne i bezpieczne wsparcie, a także szybkie wykrywanie za pomocą odpowiednich urządzeń wykrywających
- Zapobiega zanieczyszczeniom spowodowanym przez opaski do przewodów / resztki opasek do przewodów podczas produkcji
Pomaga we wdrażaniu dyrektywy UE dotyczącej HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli)
Pewne dopasowanie i łatwa obsługa
- Lekkie wgłębienie po wewnętrznej stronie opaski zapewnia pewne dopasowanie opaski do wiązki przewodów, nawet przy wibracjach, w wysokiej i niskiej temperaturze
- Zaokrąglone krawędzie i kontury głowicy i opaski zapewniają łatwą obsługę
Brak uszkodzeń izolacji, np. przewodów przez ostre krawędzie
- Ponadto gładki korpus bez ząbków i rowków zmniejsza liczbę nadmiernie obciążonych obszarów
- Należy zachować ostrożność w przypadku silnych kwasów mineralnych i/lub utleniających środków chemicznych, zwłaszcza w wysokich temperaturach
- Brak odporności na kwasy mineralne i/lub chemiczne środki utleniające
Do zastosowań w przetwórstwie żywności i napojów, produkcji karmy dla zwierząt domowych, przemyśle farmaceutycznym, przemyśle chemicznym, produkcji opon i poduszek powietrznych oraz w innych branżach, w których stosowane są urządzenia wykrywające zanieczyszczenia
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!