Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Stal/stal nierdzewna. Wyjątkowo wysoka prędkość wiercenia i długa żywotność, nawet do litych materiałów ze stali nierdzewnej.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo szybki postęp cięcia przy minimalnym wysiłku
Nowo opracowany kształt zębów
Wysoka koncentryczność i dokładność wykonanego otworu
Wytrzymała podstawa z dłuższym gwintem
Bardzo cicha i praktycznie pozbawiona drgań praca do głębokości cięcia 38 mm
Uzębienie Combi vario z bimetalu M42 (8% kobaltu).
- Zawsze utrzymywać odpowiednie wartości prędkości. Nadmierna prędkość obrotowa powoduje stępienie zębów, a tym samym sprawia, że piła cylindryczna staje się bezużyteczna.
- Do regularnego stosowania do stali i stali nierdzewnej, polecamy nasze piły otworowe HW.
- Nie używać do cienkich blach.
Można używać do stali, stali nierdzewnej, metalu odlewanego, miedzi, brązu, aluminium i drewna, ograniczona przydatność do tworzyw sztucznych.
Wiercenie należy rozpocząć z niską siłą wiercenia. Kontynuować wiercenie ze zmniejszonym, równym naciskiem, unikać ruchów wahliwych podczas wiercenia, zawsze przestrzegać zaleceń zawartych w tabeli prędkości, używać płynu chłodzącego. „Wietrzyć” piłę otworową podczas pracy w drewnie i materiałach zastępujących drewno.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!