Zalety jakości folii HDPE:
- Wysoka gęstość folii HDPE podwyższa sztywność i temperaturę topnienia (130-135°C).
Dlatego folia HDPE charakteryzuje się wyższą odpornością temperaturową i chemiczną niż folie LDPE.
- Folie polietylenowe chronią przed wszystkimi standardowymi rodzajami farb i lakierów. Jednak w przypadku długiej ekspozycji obecne w składzie rozpuszczalniki migrują przez folię.
Jednak migracja ta prawie nie wpływa na charakterystykę mechaniczną produktu.
- W porównaniu z foliami LDPE, folie HDPE o tej samej grubości są bardziej odporne na farby i lakiery oraz mają większą odporność na migrację.
Folia nie jest odporna na promieniowanie UV, co oznacza, że folia musi być chroniona przed promieniowaniem UV. W przypadku ekspozycji na promieniowanie UV produkt traci swoje właściwości mechaniczne już po ok. 1-2 miesiącach.
Do pokrywania dużych powierzchni podłóg, elementów i urządzeń, które muszą być chronione przed wilgocią, pyłem, farbami itp., podczas prac remontowych i malarskich. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.
Najpierw należy rozerwać i usunąć opakowanie. Po rozłożeniu składanej plandeki jest ona gotowa do użycia. Zwykle folie ochronne są przeznaczone do jednorazowego użycia. Można używać wielokrotnie w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!