Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
System naprawczy do opon Pneusil
Po szybkiej i prostej naprawie oponę można od razu przywrócić do eksploatacji
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Grzybek do naprawy opon radialnych i diagonalnych z dętkami lub bezdętkowych
- Możliwość stosowania do kodu prędkości V włącznie (do 240 km/h)
- Grzybki naprawcze stosuje się w połączeniu z cementem wulkanizacyjny o wysokiej wytrzymałości
- Naprawa od wewnątrz zapewnia najwyższy poziom jakości, niezawodności i bezpieczeństwa
Dalsza jazda na przebitej oponie aż do wymuszonego całkowitego zatrzymania pojazdu może spowodować poważne uszkodzenia struktury opony. Tylko kontrola dętki przez specjalistę może wykazać, czy oponę da się naprawić, a jeśli tak, to przy użyciu którego systemu. Dlatego oponę należy zawsze demontować z obręczy — od tego zależy bezpieczeństwo użytkownika!
Naprawa uszkodzeń do 6 mm (samochód osobowy) i 10 mm (samochód ciężarowy). Można stosować również w oponach typu run-flat.
Grzybkowy kształt modułu naprawczego umożliwia przeprowadzenie profesjonalnej, dwuetapowej naprawy uszkodzonego obszaru:
- Płytka „grzybka” jest wulkanizowana w dętce, tym samym gwarantując pełną szczelność. Ciśnienie w oponie nie będzie spadać!
- Trzonek modułu naprawczego jest wulkanizowany w opasaniu, zapobiegając przedostawaniu się do wnętrza brudu, pyłu, wody z solą lub innych substancji, które mogłyby powodować uszkodzenia korozyjne lub poluzować płytkę.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!