Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 18 o liczbie wersji: 154
DIN 9021 (duża średnica zewnętrzna), stal nierdzewna, A2, niepowlekana
DIN 9021 (duża średnica zewnętrzna), stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 9021, stal nierdzewna A4, zwykła
ISO 7093-1 stal 200 duża wytrzymałość (TZN)
ISO 7093-1, stal 200 HV, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 9021 stal zwykła
ISO 7093-1 stal nierdzewna A4 200, duża wytrzymałość, zwykła
ISO 7093-1, stal 200 HV, powłoka cynkowo-niklowa, czarna
DIN 9021 mosiądz, niepowlekany
ISO -1, stal 200 HV, powłoka cynkowo-niklowa, srebrna (ZNSH)
ISO 7093-1 stal 200 HV ocynkowana grubowarstwowa pasywowana z uszczelnieniem (ZSM)
ISO 7093-1 stal 200 HV cynkowana, srebrna (ZFSH)
ISO 7093-1 stal 300 HV cynkowana, srebrna (ZFSH)
DIN 9021 poliamid
DIN 9021 (o dużej średnicy zewnętrznej), stal ocynkowana ogniowo
DIN EN ISO 7093-1, stal nierdzewna A2, stopień twardości 200 HV
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.