Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 16 o liczbie wersji: 74
DIN 440 stal ocynkowana, powłoka niebieska (A2K)
Zgodna z DIN 1052, ocynkowana
DIN 440 stal nierdzewna A2
DIN 440, stal zwykła
DIN 440, stal nierdzewna A4, forma V
DIN 440 ocynkowana ogniowo (TZN), z kwadratowym otworem (forma V)
DIN 7094 stal ocynkowana ogniowo, 100 HV
ISO 1052, stal nierdzewna A4, zwykła
ISO 7094 stal ocynkowana (100).
ISO 440, stal nierdzewna A4, zwykła
DIN 440, stal ocynkowana (A2K), forma V.
Wysokiej jakości podkładka ozdobna, która gwarantuje zwiększoną odporność na penetrację śrub ASSY 3.0 SKI w przypadku łączników śrubowych w widocznych obszarach.
ISO 7094, stal, 100, wysoka wytrzymałość, zwykła
DIN 440 stal ocynkowana ogniowo (TZN)
DIN 7094, stal kwasoodporna A4, 100 HV
DIN 1052, stal nierdzewna A2, zwykła
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.