Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 91 o liczbie wersji: 861
DIN 134, stal 140 HV, ocynkowana
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Hardness class 200 HV
DIN 7349. Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 125, steel, plain
ISO 7090, stal 200 HV, ocynkowana, gruba folia pasywowana z uszczelnieniem (ZSM)
ISO 7090, stal 200 HV, ocynkowana
ISO 7089 stal 200 HV, z powłoką cynkowo-niklową, czarna
ISO 7089, stal nierdzewna, zwykła, 200 HV
DIN 7349 stal ocynkowana, pasywowana grubowarstwowo z uszczelnieniem (ZSM)
DIN 7091, stal ocynkowana 100 HV, pasywowana na niebiesko (A2K)
NFE 25513, stal ocynkowana, forma M
ISO 7090, stal 200 HV, powłoka cynkowo-niklowa, srebrna (ZNSH)
ISO 7090, stal kwasoodporna A4, 200 HV, zwykła
ISO 7089, stal ocynkowana 200 HV, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 125 poliamid
ISO 7092, stal, 200, wysoka wytrzymałość, zwykła
ISO 7092, stal 200 HV, ocynkowana, pasywowana grubowarstwowo
DIN 7349, stal nierdzewna A2
DIN EN ISO 7090, stal ocynkowana ogniowo, klasa twardości 200 HV
NFE 25514, stal nierdzewna A2, forma L, zwykła
NFE 25513, stal, kształt M, ocynkowana, gruba folia pasywowana
DIN 7089, miedź, niepowlekana
ISO 7089, mosiądz niklowany (3511110871)
DIN 7089 mosiądz niepowlekany
ISO 7090, stal 300 HV, ocynkowana, gruba folia pasywowana z uszczelnieniem (ZSM)
ISO 70937092 stal 200 HV cynkowana, srebrna (ZFSH)
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.