Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zabezpieczenie podwozia przed żwirem
Powłoka na bazie kauczuku zawierająca rozpuszczalniki, nadaje się do pomalowania
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Doskonała przyczepność, szybkie formowanie powłoki
- Odporność na zarysowania
- Może być malowany wieloma dostępnymi w handlu farbami nawierzchniowymi jedno- i dwuskładnikowymi na bazie rozpuszczalnika lub wody
- Nadaje się do krótkotrwałego suszenia w piecu w temperaturze od 40°C do 60°C
- Po całkowitym wyschnięciu bardzo dobrze nadaje się do szlifowania
Wskazówka dla profesjonalistów
- Poprzez zmianę odległości lub ciśnienia można natryskiwać różne struktury
- Kolor staje się ciemniejszy przez zabarwienie lakierem bezbarwnym
Nie rozpylać na przeguby, silniki, przekładnie i układy hamulcowe. Po użyciu obrócić puszkę do góry dnem i rozpylać spray, aż do opróżnienia zaworu. Nie rozcieńczać ani nie mieszać z wodą lub farbą. Produkt może być pomalowany w ciągu 24 godzin. Można go pomalować dopiero po oszlifowaniu i oczyszczeniu.
Do naprawy i odtwarzania oryginalnej struktury i do ochrony przed odpryskami powodowanymi przez uderzenia drobnych kamieni i korozją we wszystkich widocznych miejscach, np. przednie i tylne fartuchy, osłony boczne, zderzaki i układ jezdny samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. Idealnie nadaje się do stosowania jako środek wygłuszający do wnęk kół i podwozi.
Silnie wstrząsnąć przed użyciem. Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od rdzy i kurzu. Rozpylić bardzo cienką pierwszą warstwę w celu poprawy przyczepności i pozostawić do wyschnięcia na około 3 minuty. Następnie nałożyć kolejną warstwę. Pozostawiać do wyschnięcia każdą pośrednią powłokę. Ciśnienie robocze: 2–4 bar. Optymalna odległość rozpylania: 30 cm. Najlepsze rezultaty rozpylania uzyskuje się w temperaturze roboczej 15–25°C.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!