Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 16 o liczbie wersji: 192
DIN 976-1 (forma A) z gwintem metrycznym standard ISO, stal ocynkowana kl. 4.8, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 976-1 (forma A) z gwintem metrycznym standard ISO, stal ocynkowana kl. 8.8, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 976-1 (forma A) z gwintem metrycznym standard ISO, stal nierdzewna A2
DIN 976-1 (forma A) z gwintem metrycznym standard ISO, stal nierdzewna A4
DIN 976-1 (forma A) z gwintem metrycznym standard ISO („Zgodność z ISO”). Stal ocynkowana ogniowo, 8.8U.
DIN 976-1 (forma A) z gwintem metrycznym standard ISO, stal zwykła, 12.9
DIN 976-1 (forma A) z gwintem metrycznym standard ISO, stal niepowlekana, 10.9
DIN 976, stal zwykła, 8.8, forma A
DIN 976-1 (forma A) z gwintem metrycznym standard ISO, stal niepowlekana, 4.8
DIN 976-1, poliamid PA 6.6
DIN 976-1 mosiądz niepowlekany
DIN 976, stal ocynkowana 8,8, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
DIN 976 stal ocynkowana 10,9
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.