Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Przyrząd do pompowania kół z wyświetlaczem cyfrowym
Dokładny, profesjonalny przyrząd do pompowania kół z wyświetlaczem cyfrowym. Kompatybilny zwłaszcza z systemami kontroli ciśnienia w oponach.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Kompatybilne z systemami kontroli ciśnienia w oponach
- Wysoka dokładność pomiarów dzięki rozdzielczości na poziomie 0,01 bara
- Przyłącze powietrza F G 1/4"
- Gumowa osłona wokół przyrządu pomiarowego
- Niezmiennie wysoki poziom precyzji nawet podczas uderzania w obudowę urządzenia
- Mechanizm wewnętrzny odporny na korozję
- Powietrze w mechanizmie wskaźnika przefiltrowywane jest przez srebrny filtr o mikroporach wykonany ze stali nierdzewnej i niklu
- Urządzenie wytrzymuje przypadkowe nadciśnienie 15,00 barów
- Prosty odczyt wartości pomiarowych z wyświetlacza o wysokości 12 mm
- Pomiar następuje automatycznie, gdy tylko zostanie wykryte ciśnienie atmosferyczne (wymagane podłączenie do zaworu)
- Funkcja automatycznego odcinania zasilania
- Automatyczna kalibracja do pozycji zerowej przy każdym pompowaniu
- W razie awarii wyświetlane jest powiadomienie
Żywotność baterii: ok. 10 lat od daty produkcji, przy założeniu prawidłowego użytkowania i warunków warsztatowych.
Przed pierwszym pomiarem należy wykonać jedną procedurę pompowania, aby urządzenie mogło zostać skalibrowane. Powtórzyć czynność, jeśli nie używano urządzenia przez dłuższy czas lub przenoszono je z miejsca na miejsce. Więcej wytycznych znajduje się w instrukcji użytkownika.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!